- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- 木工用 キリのおすすめ人気ランキング
木工用 キリのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新439件の「木工用 キリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工ドリル 38mm」、「木工用ドリルセット」、「木キリ」などの商品も取り扱っております。
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。
ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用
適合電動機
電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤
適正回転数(回転/分)
3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
用途木工用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
用途木工の穴あけ作業。
全長(mm)
165
刃数
4
深い貫通穴向き
浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
用途木材用
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。
特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。
加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。
ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上)
仕様
S幅:6.35mm
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)
325
全長L(mm)
400
先端形状
丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。
バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
太く深い穴をあけられます。竹・プラスチック・堅木・隠し釘の穴あけなどに使用する鼠刃錐。
用途木工穴あけ作業に。
圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。
材質
S45C
全長(mm)
90
六角軸対辺(mm)
9
耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
用途被削材:木材
材質
クロムバナジウム鋼
適合機種
電気ドリル
タイプ
丸シャンク
木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。
材質
S45c/先端黒メッキ
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
先端形状
先ネジ式
もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。
ドリル先端が先ネジタイプです。
先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。
先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。
穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。)
材質
炭素工具鋼(SK)焼入処理
用途長いビス・釘用に
材質
普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
用途一般木材
材質
S45C
シャンク径(Φmm)
6.35
先端形状
先ネジ式
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
先端が丸穴の中心をとり、正確に加工します。
ボール盤、電動ドリルでも使用できます。
用途木材・樹脂の穴あけに。
セット内容
Φ2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm 各1本
軸径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸6.35mm
材質(刃)
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
適合工具
電動ドリル、ボール盤
1セット(10本)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷